Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CB3M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CB3M
EAN/GTIN:
     0065030873000
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mithilfe dieses USB-C™-zu-USB-B-Druckerkabels können Sie Ihre Peripheriegeräte mit USB 2.0-Anschluss, wie z. B. einen Drucker, ein externes Laufwerk oder einen Scanner an Ihren Laptop oder Ihr Tablet mit USB Type-C™ anschließen. Das Kabel ist zudem mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Das längere Kabel erlaubt Ihnen, Ihren Schreibtisch ganz nach Bedarf einzurichten und Ihr Gerät bis zu 3 Meter von Ihrem Computer entfernt anzuschließen.

Das USB2CB3M wird mit einer Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
23/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
68 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
107 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.