Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AC50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AC50CM
EAN/GTIN:
     0065030865982
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB-C™-zu-USB-A-Kabel erleichtert das Laden und Synchronisieren von mobilen USB Type-C™-Geräten über den USB-A-Port Ihres Computers oder über ein Standard-USB-A-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank.

Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte, während Sie unterwegs sind.
Dieses Kabel mit einer Sonderlänge von 0,5 Metern eignet sich bestens, um Ihre mobilen USB Type-C™-Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz über Ihren Laptop zu laden und zu synchronisieren.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer USB-C-Geräte über ein Wandladegerät, ein KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank des Typs USB-A verwenden. Es ist das ideale Kabel, wenn Sie Pendler sind, wenn Sie es im Auto verwenden möchten oder wenn Sie für eine bessere Übersicht bei der Synchronisierung mit Ihrem Laptop sorgen möchten.

Bewahren Sie es als Ersatzkabel für Reisen auf.
Ersetzen Sie das mit Ihrem Gerät gelieferte USB-C-Ladekabel oder bewahren Sie sich eines als Ersatzkabel in Ihrer Laptoptasche, Ihrem Rucksack oder einem anderen Koffer auf.

Das USB2AC50CM fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
23 g
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
25 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.