Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AC2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AC2M
EAN/GTIN:
     0065030865968
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Schließen Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen an Ihren Computer an

Dieses USB-C -zu-USB-A-Kabel ermöglicht mithilfe des USB-A-Anschlusses Ihres Computers ein Laden und Synchronisieren von USB Typ-C-Geräten, wie beispielsweise dem Samsung Galaxy S8, S8+, dem Nexus 6P und 5X-Telefonen. Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer mobilen USB-C-Geräte über ein standardmäßiges Wand- oder KFZ-Ladegerät des Typs USB-A verwenden.

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte über größere Entfernungen

Dieses Kabel mit einer Länge von 2 Metern bietet Ihnen die extra Länge, die Sie benötigen, um Probleme mit Reichweiteneinschränkungen zu beheben und somit dafür zu sorgen, dass Sie immer in Verbindung bleiben. Sie können Ihr mobiles USB-C-Gerät in nahezu jeder Umgebung laden und synchronisieren. Ihr mobiles Gerät kann auf bequeme Weise an Ihren Computer oder ein Wandladegerät angeschlossen werden, auch wenn Sie im Vorstandsbüro sitzen und sich Notizen machen, Ihre E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café sitzen und lesen.

Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit den vom USB Implementers Forum (USB-IF) zertifizierten Kabeln.

Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 2.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.

Das USB2AC2M fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- USB-IF-zertifiziert
- Bequemer, reversibler USB-C-Stecker erleichtert jeden Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
44 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
49 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.