Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AAEXT5M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AAEXT5M
EAN/GTIN:
     4058829183196
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 5 Meter

Das 5 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT5M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 5 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Und Sie können 4 Kabel für eine Gesamt-USB-Verlängerung von bis zu 20 Metern in Reihe zusammenschalten.

Ggf. kann das Kabel mit einem mit dem Kabel mitgelieferten Universal-Netzadapter über eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden, sodass Sie USB Bus-betriebene Geräte, die zusätzlichen Strom benötigen, verwenden können.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT5M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kein USB-Signalverlust, selbst bei einer Entfernung bis zu 5 Metern
- Stromversorgung Ihrer USB-Geräte direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Verbinden Sie bis zu 4 Kabel, um eine Verbindungsentfernung bis zu 20 Metern zwischen USB 2.0-Geräten zu erreichen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Ausgangsspannung:
5 V
Outputstrom (max.):
1 A
Gewicht:
286 g
Verpackungsbreite:
226 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
472 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb extender, usb extender usb 2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.