Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AAEXT35M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AAEXT35M
EAN/GTIN:
     0065030846738
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 35 Meter

Das 35 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT35M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 35 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Verlängerungskabel USB2AAEXT35M (USB-Extender) unterstützt Übertragungsraten von

bis 480 Mbit/s und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erweitert die Reichweite eines USB 2.0-Geräteanschlusses um 35 m
- Stromversorgung direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
35 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Gewicht:
1400 g
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
1727 g
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.