Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AAEXT20M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AAEXT20M
EAN/GTIN:
     0065030846721
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 20 Meter

Das 20 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT20M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 20 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Und Sie können 2 Kabel für eine Gesamt-USB-Verlängerung von bis zu 40 Metern in Reihe zusammenschalten.

Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT20M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kein USB-Signalverlust, selbst bei einer Entfernung von bis zu 20 Metern
- Stromversorgung Ihrer USB-Geräte direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Verbinden Sie bis zu 2 Kabel, um eine Verbindungsentfernung von bis zu 40 Metern zwischen USB 2.0-Geräten zu erreichen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
20 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Gewicht:
900 g
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
122 mm
Paketgewicht:
993 g
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.