Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AA2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AA2M
EAN/GTIN:
     0065030845441
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
Schließen Sie USB 2.0 Geräte an einen USB-Hub oder an Ihren Computer an

Das 2 m USB 2.0-Kabel USB2AA2M verfügt über zwei USB A-Stecker und ist eine zuverlässige Möglichkeit, Ihren PC mit einem USB-Hub zu verbinden oder USB 2.0-Peripheriegeräte an einen USB-Hub anzuschließen.

Dieses hochwertige USB-Kabel entspricht vollständig den USB 2.0-Spezifikationen und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
76.5 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
77.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.