Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2100
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2100
EAN/GTIN:
     863190171451
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen 10/100 Mbit/s-Port über USB hinzuMit dem USB 2.0-auf-10/100-Mbit/s-Netzwerkadapter USB2100 können Sie einem Laptop oder Desktopcomputer über USB einen Fast Ethernet-Anschluss hinzufügen.Dieser kompakte USB-Netzwerkadapter ist als Dongle mit integriertem Kabel konzipiert, um platzraubende Verbindungen zu vermeiden. Damit ist er hervorragend zum Ergänzen kabelgebundener Ethernetverbindungen für einen Desktopcomputer ohne Öffnen des Gehäuses oder zum Ersetzen ausgefallener interner Netzwerkadapter eines Laptopsystems geeignet.Dank Halb- oder Vollduplexbetrieb unterstützt dieser USB 2.0-Ethernetadapter Datenübertragungsraten bis zu 200 Mbit/s. Dieser Adapter unterstützt auch Funktionen wie Wake-on-LAN (WoL) und VLAN-Tagging für zusätzliche Flexibilität.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsWird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
129 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
337 mm
Höhe des Versandkartons:
317 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
ASIX - AX88772C
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
76600 h
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
20 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
23 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
200 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100BaseT(X)
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.