Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2001EXT2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2001EXT2
EAN/GTIN:
     163120803309
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera
Verlängern Sie eine USB 2.0-Anschluss bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel

Mit dem USB-über-Cat 5/Cat6-Extender USB2001EXT2 können Sie die Reichweite von USB 2.0-Anschlüssen über standardmäßige Cat 5 oder Cat 6-Ethernet-Kabel bis zu 100 m erweitern.

Der Extender ist abwärts kompatibel mit USB 1.x-Geräten, sodass USB-Geräte jeder Art fern vom Hostcomputersystem platziert werden können.

Der USB-Extender bietet Datenbandbreite von bis zu 480 Mbit/s und benötigt keine Softwareinstallation und ist somit eine schnelle, einfache und vielseitige Lösung für Geschäfts- und Industrieanwendungen mit strapazierfähigem Metallgehäuse, Halterungsset für Oberflächenmontage und einfacher Plug-and-Play-Installation.

Und der Extender bietet Stromversorgung von bis zu 500 mA (bei Verwendung eines externen Stromadapters am Remote-Ende) für größere Kompatibilität mit busbetriebenen USB-Geräten.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Verlängern Sie ein USB 2.0-Gerät bis zu 100 m von Ihrem Computer entfernt mit einem Cat5 oder Cat6-Ethernet-Kabel
- Schließen Sie für verbesserte Geschwindigkeit, Kompatibilität und Zuverlässigkeit USB-Geräte mit bis zu 480 Mbit/s Bandbreite und voller 500 mA Stromversorgung an
- Eliminiert die Kaskadenschaltung von teuren, unflexiblen und platzaufwendigen USB-Hubs bzw. Zwischenverstärkern zur Erweiterung der USB-Reichweite
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
315 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
1200 g
Typ:
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733020
Zertifizierung:
CE, FCC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite des Versandkartons:
520 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Mitgelieferte Kabel:
USB
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.