Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
StarTech.com USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
StarTech.com USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
StarTech.com USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
Artikel-Nr.:
     C1880-USB150WN1X1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB150WN1X1
EAN/GTIN:
     806291854700
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

Mit dem USB 802.11N Mini-Drahtlos-Netzwerkadapter USB150WN1X1 können Sie fast jeden USB-fähigen Desktop-, Laptop- oder Netbookcomputer in ein n-, g- oder b-Drahtlos-Netzwerk einbinden. Der USB-Adapter mit einem 1T1R-Design (1 Sender/1 Empfänger) und einer Frequenz von 2,4 GHz in einem extrem kompakten Gehäuse kann über ein 802.11n-Netzwerk bis zu 150 MBit/s erreichen und nimmt nur minimalen Platz in Anspruch.

Dieser Adapter ist abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 MBit/s) und somit eine vielseitige Drahtlosnetzwerklösung. Dieser USB 2.0-Adapter mit Unterstützung für standardmäßige und erweiterte Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA sowie Unterstützung für Drahtlos-QoS (Quality of Service) und schneller und einfacher Einrichtung über WPS wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert und ist somit eine hervorragende Option für Drahtlos-Aufrüstung oder erstmalige Einrichtung.

The StarTech.com Advantage

- Kompatibel mit 802.11b/g/n-WiFi-Netzwerken und kleinem Gehäuse, bietet eine vielseitige, mobile Drahtlosnetzwerklösung
- Unterstützung für die neuesten Sicherheitsprotokolle und benutzerfreundliche Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) gewährleistet ein sicheres und effizientes Drahtlos-Erlebnis.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
111 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
42 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ausgangsspannung:
5 V
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek - RTL8188EUS
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
44000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
15 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
2.2 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-AES, WPA2
Vollduplex:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Maximum Innenabstand:
100 m
Maximum Außenabstand:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.