Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
StarTech.com 1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
StarTech.com 1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
StarTech.com 1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
Artikel-Nr.:
     C1880-USB110EXT2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB110EXT2
EAN/GTIN:
     0065030847896
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera
Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

Mit dem USB 1.1-Extender USB110EXT2 können Sie einen USB 1.1-Anschluss mit standardmäßigen Cat5- oder Cat6-UTP-Kabeln über Entfernungen bis zu 40 Metern erweitern und so die übliche Grenze von 5 m für USB 1.1-Geräte umgehen. Dadurch kann das Hostcomputersystem sicher an einem entfernen Standort aufgestellt werden.

Der USB-Extender bietet ein kompaktes Design ohne externe Strombedarf und ist so die ideale Lösung für entfernte USB-Kameras, Tastaturen, Mäuse oder andere Eingabegeräte für Umgebungen, wo der Raum für die Installation oder der Zugang zu Netzanschlüssen eingeschränkt ist.

Der Extender bietet bis zu 300 mA Strom (bei Versorgung mit 500 mA vom Hostcomputer), ist vollständig konform mit der USB 1.1-Spezifikation und unterstützt Datenbandbreiten bis zu 12 Mbit/s.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- USB 1.1-Extender unterstützt jedes Full Speed- (12 Mbit/s) oder Low Speed- (1,5 Mbit/s) USB-Peripheriegerät in bis zu 40 Metern Entfernung und ist eine kostengünstige Lösung zur Erweiterung der Reichweite von USB-Geräten, die nicht die höhere Bandbreite von USB 2.0+ benötigen
- Bietet am Remote-Ende ohne externe Stromversorgung mehr Strom (bis zu 300 mA) als die meisten ähnlichen USB-Ethernet-Extender mit vielseitigeren Geräteanschlussoptionen
- USB-über-Cat5/Cat6 eliminiert die Notwendigkeit der Kaskadierung von teuren, unflexiblen und platzaufwändigen USB-Hubs oder Verstärkern zum Erweitern der Reichweite eines USB-Geräts
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
170 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
110 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Typ:
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40 m
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat6
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.