Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter - USB 3.0/USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook kompatibel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter - USB 3.0/USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook kompatibel - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter - USB 3.0/USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook kompatibel - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter - USB 3.0/USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook kompatibel - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter - USB 3.0/USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook kompatibel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-US1GC30DB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC30DB
EAN/GTIN:
     0065030875943
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Verbindung zu einem Gigabit Ethernet Netzwerk über den USB-C Port Ihres ComputersDurch diesen USB-C™-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter können Sie einfach eine Verbindung mit einem verkabelten Ethernet-Netzwerk herstellen. Dieser bietet über den UBS-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs volle Unterstützung von Full-Gigabit-BandbreiteLeistungsstarke Gigabit-NetzwerkverbindungenDer USB-Type-C™-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter fügt einen einzigen RJ45-Ethernet-Anschluss mit Gigabit-Unterstützung hinzu, indem er die Leistung von USB 3.0 nutzt, auch bekannt als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können über das Netzwerk mit Gigabit-Geschwindigkeiten auf sehr große Dateien zugreifen. Unterstützt Funktionen wie z. B. Jumbo Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL). Bietet vielseitige Gigabit-Netzwerk-Leistung für Unternehmen oder für zu Hause.Native Treiberunterstützung vereinfacht die InstallationSchnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Stecken Sie den Adapter einfach in den USB-C-Port an Ihrem Laptop und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung für die neuesten Versionen von Windows®, macOS, Linux® und Chrome OS™ und gestaltete die Einrichtung so überaus einfach.Für Mobilität konzipiertDieser USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist kompakt, leicht und kabellos, was ihn zum idealen Zubehör für Ihr Macbook Pro, Dell™ XPS oder andere USB-C-fähige Laptops oder Desktop-Computer macht. Er wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt und kann so unterwegs einfach angeschlossen werden.Der US1GC30DB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
280 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek - RLT8153
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
141 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
58 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.