Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Schwarz - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Schwarz - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Schwarz - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Schwarz - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Schwarz - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
Artikel-Nr.:
     C1880-US1GC30B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC30B
EAN/GTIN:
     3523210098379
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB-C Netzwerkadapter | 10/100/1000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3 kompatibel | RJ45Fügen Sie Ihrem Computer mit einem USB-C-zu-Gigabit-Ethernet-Adapter sofort eine Gigabit-Ethernet-Verbindung hinzu, indem Sie entweder den USB Type-C™- oder den Thunderbolt™ 3-Port Ihres Computers verwenden.Leistungsstarke Gigabit-NetzwerkverbindungenDer USB-C-zu-LAN-Adapter unterstützt die volle Gigabit-Bandbreite durch die Nutzung der Leistung von USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können mit 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerkgeschwindigkeiten mit Prüfsummenabladung (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Offload-Unterstützung zum Senden großer Dateien über das Netzwerk auf sehr große Dateien zugreifen.Nutzt USB Type-C und Thunderbolt 3Sofortige Gigabit-Geschwindigkeiten über den USB-C- oder Thunderbolt 3-Port an Ihrem Gerät, ohne dass eine interne Ethernetkarte in Ihrem Gerät erforderlich wäre.Native TreiberunterstützungSchließen Sie den Adapter einfach an den USB-C-Port Ihres Laptops an und stellen Sie die Verbindung mit Ihrem Netzwerk her. Der Realtek® RTL8153-Chipsatz des Adapters bietet native Treiberunterstützung in Chrome OS™, macOS und Windows®.Kompaktes und leichtes DesignDieser tragbare USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist hervorragend geeignet als Desktop-Netzwerkadapter oder als Laptop-Zubehör für Nutzer, die mehr Mobilität benötigen. Er wird direkt über den USB-Port mit Strom versorgt und kann so unterwegs einfach angeschlossen werden.Unsere USB-Netzwerkadapter erleichtern das Hinzufügen einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung zu Ihrem Laptop, Desktop oder Tablet. Wenn Ihr Gerät über einen USB-Anschluss verfügt, können Sie mit unseren kompakten USB-Netzwerkadaptern problemlos eine Verbindung herstellen. Dieser USB-Type-C-zu-Ethernet-Adapter wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie in Nordamerika mit kostenlosem technischem Support während der gesamten Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
122 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek - RTL8153
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
25 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
22 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.