Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-US1GC301AU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC301AU
EAN/GTIN:
     0065030862806
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Nutzen Sie den USB Type-C-Anschluss am Laptop, um einen Gigabit Ethernet-Anschluss und einen USB 3.1 Gen 1 (Type-A)-Anschluss hinzuzufügenNun können Sie ganz einfach über den USB-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptops oder Desktopcomputers eine Verbindung mit einem Gigabit-Netzwerk herstellen und Konnektivität für ein weiteres USB (Type-A)-Peripheriegerät hinzufügen. Dieser Gigabit Ethernet (GbE)-Netzwerkadapter bietet eine zuverlässige Netzwerkverbindung sogar ohne Installation von Treibern. Sofort einsatzbereit - mit nativer Treiberunterstützung für eine schnelle Konfiguration. Er ist eine hervorragende Ergänzung für Ihr MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12, Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1 oder ein anderes Gerät.Leistungsfähige Gigabit-NetzwerkverbindungenDer USB-C-Netzwerkadapter unterstützt volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können schnell auf sehr große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit über das Netzwerk zugreifen.Native Treiberunterstützung Erleichtert Die InstallationSchnell einsatzbereit. Stecken sie den Adapter einfach in den USB Type-C™-Anschluss des Laptops, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung unter Chrome OS™ und Windows® 8.1 und unterstützt Mac OSX (10.10) mit Treiberinstallation.Mühelose Verbindungen über USB-Type-CDer USB-C-Anschluss ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB Stecker. Es handelt sich um einen umkehrbaren Stecker, sodass Sie Ihre Geräte in beliebiger Ausrichtung ohne Frust oder Risiko von Anschlussschäden anschließen können.Dank der kompakten Bauweise ist dieser USB-C-Netzwerkadapter so mobil wie Ihr Laptop und ideal für sehr mobile Geräte mit USB-C-Anschluss, z. B. MacBooks und Chromebook Pixel™, geeignet. Der Netzwerkadapter wird über den Bus mit Strom versorgt und ist somit unterwegs leicht anzuschließen.Zusätzliche Konnektivität dank eines Zusätzlichen USB 3.1-AnschlussesEinige Computer mit USB Type-C bieten nur einen Anschluss für externe Konnektivität. Dieser Ethernet-Adapter ist mit einem integrierten USB Type-A-Anschluss ausgestattet, sodass Sie ein zusätzliches Peripheriegerät, z. B. eine USB-Maus anschließen können.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDie US1GC301AU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
92 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
307 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
ASIX - AX88179, VIA/VLI - VL812
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Durchlauf:
Ja
Breite:
35 mm
Tiefe:
275 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
38 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
4000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.