Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
Artikel-Nr.:
     C1880-UNISLDSHF192
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UNISLDSHF192
EAN/GTIN:
     0065030855969
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
Dank des verstellbaren Rack-Fachboden UNISLDSHF192 können Sie ein belüfteten, ausziehbaren Fachboden mit Kabelmanagement in fast jedes/jeden 4-Pfosten-Server-Rack oder Serverschrank montieren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dank der verstellbaren Montagetiefe kann dieser Fachboden ganz einfach in Serverschränke mit Montagetiefen von 702,2 mm bis 802,2 mm montiert werden. Die Schiebeschienen bieten zudem einen Sperrmechanismus, um ein zu weites Ausziehen des Fachs oder ein Zurückgleiten des Fachs in das Rack vor Abschluss der Wartung zu verhindern.

Dieser ausziehbare Fachboden bietet eine Traglast bis zu 22,7 kg, eine belüftete Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl für besseren Luftstrom und Strapazierfähigkeit im Serverraum oder in Kabelschrankinstallationen.

Für eine einfachere, saubere Kabelführung im Rack haben wir einen umkehrbaren Kabelmanagementarm mitgeliefert, der an der Rückseite des Fachs befestigt werden kann. Zudem sorgt eine verstellbare Einfassung dafür, dass die Geräte an ihrer vorgesehenen Stelle auf dem Fach verbleiben.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Einfacher Zugriff auf Geräte dank einfachem Schiebe- und Sperrmechanismus
- Montage in fast jedem standardmäßigen 4-Pfosten-Rack durch tiefenverstellbaren Montageschienen
- Führen Sie Kabel sauber durch das Rack mit dem mitgelieferten Kabelmanagementarm
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
548 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
10100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
420 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
89 mm
Montagetiefe (min.):
702 mm
Montagetiefe (max.):
802 mm
Gewicht:
8200 g
Breite des Versandkartons:
548 mm
Höhe des Versandkartons:
120 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Verstellbares Regal
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
22.7 kg
Rack-Kapazität:
2U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.