Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker
StarTech.com Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker
StarTech.com Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-THINTOS15
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     THINTOS15
EAN/GTIN:
     0065030849623
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Sorgen Sie für hochwertigen optischen Digitalsound ohne Signalinterferenzen

Das 4,5 m lange optische, digitale Toslink-Audiokabel THINTOS15 bietet klaren, präzisen Ton ohne Verzerrung oder Signalinterferenz.

Die schlanke Konstruktion dieses optischen SPDIF-Kabels ist hervorragend für die Installation an engen Stellen geeignet. Das Kabel ist mit einer polierten Linse ausgestattet, die ein zuverlässiges Signal und hochwertige digitale Tonqualität gewährleistet.

Dieses 4,5 m lange optische Audiokabel ist für maximale Strapazierfähigkeit und zuverlässige, langlebige Verbindungen konzipiert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Hervorragend für Audioinstallationen an engen oder begrenzten Stellen
- Satter, detaillierter, hochwertiger optisch-digitaler Sound selbst bei extremer Lautstärke
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Gewicht:
27.2 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
28.2 g
Kabellänge:
4.6 m
Anschluss 1:
TOSLINK
Anschluss 2:
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
CE, REACH, UL
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.