Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
StarTech.com Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter - TB3 Laptop auf TB2 Bildschirme/Geräte - Thunderbolt 1/2(10Gbit/s, 20Gbit/s) Konverter - TB3 zertifiziert - Schwarz - Windo...
Artikel-Nr.:
     C1880-TBT3TBTADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBT3TBTADAP
EAN/GTIN:
     5054629963555
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verwenden Sie Thunderbolt 1 und Thunderbolt 2 Geräte der ersten Generation mit Ihrem neuen Thunderbolt 3 ComputerMit diesem Adapter können Sie Windows und Mac basierte Thunderbolt™ 3 Computer mit älteren Thunderbolt Geräten verbinden, wie z.B. externe Festplatten, Thunderbolt Bildschirme und ältere Thunderbolt fähige Mac Computer.Da dieser Adapter rückwärtskompatibel ist, können Sie sich mit Thunderbolt Geräten der ersten Generation mit einer Geschwindigkeit von 10Gbit/s verbinden. Mit Thunderbolt 2 Geräten können Sie eine Verbindung mit 20 Gbit/s herstellen. Der Adapter erfüllt alle Anforderungen für bidirektionale Datenübertragungen und gleichzeitige Stromversorgung für busbetriebene Geräte.Dieser Adapter ist nicht kompatibel mit Thunderbolt 4 ComputernDie Thunderbolt 3 Anschlüsse Ihres Computers funktionieren möglicherweise nicht richtig, bis Sie einen oder mehrere der folgenden Punkte auf Ihrem Computer aktualisieren:• BIOS• Thunderbolt firmware• Thunderbolt 3 controller Treiber• Thunderbolt 3 softwareDie erforderlichen Updates variieren je nach Ihrem Computer.Eine aktuelle Liste der betroffenen Computer und Anweisungen finden Sie unter http://thunderbolttechnology.net/updates . Wenn Ihr Hersteller nicht auf der Thunderbolt Website gelistet ist, kontaktieren Sie Ihren Hersteller.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Zertifizierung:
CE, FCC, Thunderbolt, REACH
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 8.1, 10, 11 macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
Anschluss 1:
Female
Anschluss 2:
Männlich
Kabellänge:
0.2 m
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Breite des Versandkartons:
309 mm
Höhe des Versandkartons:
296 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
82 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
86 g
Gewicht:
58 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.