Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
StarTech.com 1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1880-TBLT3MM1MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT3MM1MA
EAN/GTIN:
     0065030864107
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
Mit diesem Thunderbolt 3-Kabel können Sie Videos und Daten von einem Thunderbolt 3-Laptop an Ihre Thunderbolt- und USB-C-Geräte übertragen.

Unglaubliche Datenübertragungsgeschwindigkeiten

Übertragen Sie 4K-Filme innerhalb von Sekunden, und erstellen Sie Sicherungen innerhalb von Minuten - mit diesem Thunderbolt 3-USB-C-Kabel, das bei Anschluss an ein Thunderbolt 3-Gerät Datenübertragungsraten von 40 Gbit/s unterstützt. Damit lassen sich Foto- und Videodateien viermal so schnell wie mit einem USB-3.1-Kabel (10 Gbit/s) übertragen.

Genießen Sie Full-5K-Videos oder Dual-4K-Videos

Das Kabel unterstützt Video von bis zu 5K bei 60 Hz. Mit einem Thunderbolt-Monitor lassen sich so erstaunliche Ergebnisse hinsichtlich Auflösung, Kontrast und Farbtiefe erzielen. Oder verwenden Sie das Kabel zusammen mit einem Thunderbolt 3-Dock zur Ansteuerung dualer 4K-Displays.



Erleben Sie vielseitige Leistungsfähigkeit

Das Thunderbolt 3-Kabel liefert beim Aufladen Ihres Thunderbolt 3-Laptops bis zu 100 W Strom. Damit können Sie Ihre Thunderbolt 3-Geräte mit Strom versorgen, ohne auf ein zusätzliches Netzteil angewiesen zu sein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
47 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
55 g
Anschluss 1:
Männlich
Anschluss 2:
Männlich
Kabellänge:
1 m
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Thunderbolt-Version:
3
Datenübertragungsrate (max):
40 Gbit/s
Maximale Auflösung:
5210 x 2880 Pixel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.