Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Artikel-Nr.:
     C1880-TBLT34MM50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT34MM50CM
EAN/GTIN:
     0065030864428
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel (40 Gbit/s) können Sie an jeden Thunderbolt 3 (USB-C™)-Anschluss anschließen, um Video und Daten für Thunderbolt- und USB-Geräte bereitzustellen. Zudem bietet das Kabel Stromversorgung zum Laden Ihrer Geräte, und Sie können bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräte in Reihenschaltung verbinden.Schnellere DatenübertragungenDieses Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von 40 Gbit/s bei Verbindung mit einem Thunderbolt 3-Gerät, sodass Sie Fotos und Videodateien mit der vierfachen Geschwindigkeit eines USB 3.1 Gen 2-Kabels (10 Gbit/s) übertragen können. Sie können beispielsweise 4K-Filme in Sekunden übertragen. Bei Verbindung mit einem USB 3.1-Gerät unterstützt das Kabel Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s.Volles 4K-VideoDas Kabel unterstützt volles 4K Video bei 60 Hz oder 5K bei 60 Hz. Es ist hervorragend geeignet für das Anschließen Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops an einen Monitor mit erstaunlicher Auflösung, beeindruckendem Kontrast und hervorragender Farbtiefe für beeindruckende Details.Vielseitige StrombereitstellungDieses Thunderbolt 3-Kabel bietet bis zu 100 W Strom zum Laden eines Laptops oder Betreiben eines Displays und 15 W für Bus-betriebene Geräte wie Festplattengehäuse.Thunderbolt-NetzwerkeDas Kabel ermöglicht das Verbinden mehrerer Thunderbolt 3-fähiger Laptops für Peer-to-Peer-10Gb-Netzwerke. Es ist hervorragend geeignet für das Einrichten von kleinen Arbeitsgruppen und die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten wie Druckern und Speichergeräten. Sie können auch zwei Thunderbolt 3-Laptops für PC-Migrationen miteinander verbinden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
8 mm
Paketgewicht:
26 g
Anschluss 1:
Männlich
Anschluss 2:
Männlich
Kabellänge:
0.5 m
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Thunderbolt-Version:
3
Datenübertragungsrate (max):
40 Gbit/s
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Verkettung:
Ja
Zertifizierung:
Thunderbolt
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
216 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.