Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort - 85W PD - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac
Artikel-Nr.:
     C1880-TB3DOCK2DPPU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TB3DOCK2DPPU
EAN/GTIN:
     0065030870726
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Laptop Dock | Mac & Windows® | SD Card Reader | USB-C zu DP Kabel | 85W PDVerwandeln Sie Ihr mit Thunderbolt 3 ausgestattetes MacBook Pro oder Windows-Notebook ganz einfach in eine Dual-4K-Workstation mit einem Durchsatz von bis zu 40 Gbit/s. Das hochwertige TB3-Dock verfügt über sechs USB-3.0-Ports, 85 W Power Delivery, um Ihren Laptop aufzuladen, sowie einen SD-Kartenleser.Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-WorkstationDiese Dockingstation mit zwei Monitoren unterstützt Geschwindigkeiten von 40 Gbit/s und eine Auflösung von 4K (4096 x 2160) bei 60 Hz auf zwei Monitoren und ermöglicht so ressourcenintensive Anwendungen auf unabhängigen Bildschirmen, ohne Systemressourcen zu belasten. Das TB3-Dock unterstützt Auflösungen von 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz auf einem einzigen Bildschirm.Schließen Sie Ihren Laptop an:• 1 x 4K-Monitor über den DP-Port• 1 x 4K-Monitor über den TB3-USB-C-Anschluss (1,8-m-Kabel im Lieferumfang enthalten)ODER• 1 x 5K-Monitor über die DP- und TB3-USB-C-PortsEinfache Installation und BereitstellungSchließen Sie einfach das TB3-Dock mit dem im Lieferumfang enthaltenen TB3-Kabel an Ihren Laptop an und beginnen Sie sofort mit der Arbeit. Es sind keine zeitaufwendigen Treiberinstallationen erforderlich. Richten Sie einen zweiten Monitor mit dem mitgelieferten USB-C-auf-DisplayPort-Kabeladapter ein, wobei keine zusätzlichen Adapter erforderlich sind.Zahlreiche Anschlüsse einschließlich SD-KartenleserDie TB3-Dockingstation verfügt über sechs USB 3.0-Anschlüsse, darunter einen FastCharge- und einen USB-C-Anschluss, einen GbE-Anschluss und einen Audio-/Mikrofonanschluss. Der integrierte SD-Kartenleser bietet zusätzlichen Speicherplatz, der auf den meisten Dockingstationen nicht verfügbar ist.85 W Power DeliveryÜber ein einziges Kabel stellt die universelle Laptop-Dockingstation eine Stromversorgung von bis zu 85 W bereit, um Ihren Laptop mit Strom zu versorgen und aufzuladen, und sein 180-W-Netzteil versorgt Ihre Peripheriegeräte mit Strom.Der TB3DOCK2DPPU wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Tiefe:
222 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
489 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
310 mm
Höhe des Versandkartons:
314 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
AC, Thunderbolt, USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Kopfhörerausgänge:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
85 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1500 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2.5 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
9 A
Stromverbrauch (Standby):
180 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Chipsatz:
Intel - Alpine Ridge JHL6540, Texas Instruments - TPS65983, Fresco - FL1100EX, Intel - WGI210AT, C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3226
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.