Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
StarTech.com 1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch
Artikel-Nr.:
     C1880-SVUSB2N1_6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVUSB2N1_6
EAN/GTIN:
     0065030788632
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Schließen Sie Computer mit VGA und USB mit einem einzigen Kabel an einen KVM-Switch an

Die Serie der universellen USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com verhindert Kabelsalat und halten Ihren Arbeitsplatz in Ordnung, während sie mit Ihrem StarView- oder einem anderen KVM-Switch von StarTech.com für hervorragende Leistung sorgen.

Dieses 1,8 m lange 2-in-1 USB und VGA KVM-Switch-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde von Experten entwickelt, um kristallklare Bildqualität und dauerhafte Leistung zu gewährleisten. So wie alle Kabel von StarTech.com wird dieses Produkt mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Es funktioniert mit folgenden Modellen: Aten (CS102U, CS104U), Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U), TrippLite (B006-004-R), ""Cables to go"" (35555, 35566, 35554, 52064) und IOGear (GCS102U, GCS104U). Kompatible StarTech.com KVMs finden Sie im Zubehörbereich.

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige Design reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
299 g
Kabellänge:
1.8 m
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz
Konsolen-Port:
USB
Anschluss 1:
USB A + VGA
Anschluss 2:
USB B + VGA
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.