Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
StarTech.com 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel
StarTech.com 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel
StarTech.com 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel
StarTech.com 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel
Artikel-Nr.:
     128-V930048
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS6
EAN/GTIN:
     0065030804721
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Die professionellen 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com wurden speziell für den Einsatz mit dem StarView oder Server Remote Control KVM-Switch entwickelt. Sowohl die erforderlichen USB- als auch die VGA-Verbindungen sind in einem einzigen Kabel integriert, sodass weniger Unordnung bei gleichbleibend ausgezeichneter Leistung erzielt wird.

Dieses 1,8 m lange 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel ist ultradünn und nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dieses Kabel wurde für Langlebigkeit entwickelt und kommt mit einer lebenslangen Garantie von StarTech.com.

Geeignet für die folgenden Produkte von StarTech.com:

KVM-Switches der SVx31DUSBx-Produktreihe

KVM-Switches der SVx31HD-Produktreihe

LCD-Consolen der RACKCONSxx08/16-Produktreihe

KVM-Module der CABx31HD-Produktreihe

Console-Extender der SV565UTPx-Produktreihe

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige Design reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
190 g
Kabellänge:
1.8 m
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz
Konsolen-Port:
USB
Anschluss 1:
USB A + VGA
Anschluss 2:
VGA
Stecker:
HDDB15 (M-F), 1 x 4 pin USB (M)
Warentarifnummer (HS):
84733080
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 12,39*
57 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 12,94*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 12,87*
€ 14,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,02*
€ 15,53*
5 Tage
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,79*
€ 19,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.