| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SVECONUS15 Herst.-Nr.: SVECONUS15 EAN/GTIN: 0065030804745 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.
Das 5 m 2-in-1 Ultra Thin USB VGA KVM-Kabel SVECONUS15 verfügt über ein ultraschlankes Design und ist dank hochwertiger Materialien strapazierfähig und langfristig zuverlässig.
Die professionellen 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com wurden speziell für den Einsatz mit dem StarView oder Server Remote Control KVM-Switch entwickelt. Sowohl die erforderlichen USB- als auch die VGA-Verbindungen sind in einem einzigen Kabel integriert, sodass weniger Unordnung bei gleichbleibend ausgezeichneter Leistung erzielt wird.
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Geeignet für die folgenden Produkte von StarTech.com:
KVM-Switches der SVx31DUSBx-Produktreihe
KVM-Switches der SVx31HD-Produktreihe
LCD-Consolen der RACKCONSxx08/16-Produktreihe
KVM-Module der CABx31HD-Produktreihe
Console-Extender der SV565UTPx-Produktreihe
The StarTech.com Advantage
- 2-in-1-Kabeldesign reduziert Kabelsalat auf dem Schreibtisch - Das integrierte Design ist hervorragend für die Verwendung in Gehäusen oder Schränken geeignet, wo Kabelordnung und Luftzirkulation kritische Faktoren sind. - Eine hochwertige Kabelkonstruktion sorgt für langfristige Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 28 mm | Paketgewicht: | 356 g | Kabellänge: | 4.6 m | Video Porttyp: | VGA | Produktfarbe: | Schwarz | Konsolen-Port: | USB | Anschluss 1: | USB A + VGA | Anschluss 2: | VGA | Stecker: | HDDB15 Male - 1 x 4 pin USB Male, HDDB15 Female | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |