Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 3-in-1 PS/2 VGA KVM Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m 3-in-1 PS/2 VGA KVM Kabel
StarTech.com 1,8m 3-in-1 PS/2 VGA KVM Kabel
StarTech.com 1,8m 3-in-1 PS/2 VGA KVM Kabel
StarTech.com 1,8m 3-in-1 PS/2 VGA KVM Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SVECON6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECON6
EAN/GTIN:
     0065030789868
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Schließen Sie VGA-Video und PS/2-Tastatur und -Maus mit einem einzigen dünnen Kabel an einen KVM-Switch an

Die professionellen 3-in-1 PS/2 KVM-Kabel von StarTech.com wurden speziell für den Einsatz mit dem StarView oder Server Remote Control KVM-Switch entwickelt. Sowohl die notwendigen PS/2-Peripherieanschlüsse als auch die VGA-Verbindungen sind in einem einzigen Kabel integriert, sodass weniger Unordnung bei gleichbleibend ausgezeichneter Leistung erzielt wird.

Dieses 1,8 m lange 3-in-1 PS/2 KVM-Switch-Kabel ist ultradünn und nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dieses Kabel wurde für Langlebigkeit entwickelt und kommt mit einer lebenslangen Garantie von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige Design reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
27 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
213 mm
Paketgewicht:
191 g
Kabellänge:
1.8 m
Tastatur Porttyp:
PS/2
Maus-Porttyp:
PS/2
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
2 x PS/2
Anschluss 2:
2 x VGA
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.