Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DC Netzteil - 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DC Netzteil - 5V, 3A
StarTech.com DC Netzteil - 5V, 3A
StarTech.com DC Netzteil - 5V, 3A
StarTech.com DC Netzteil - 5V, 3A
Artikel-Nr.:
     C1880-SVA5M3NEUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVA5M3NEUA
EAN/GTIN:
     4058829179540
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Uniladegerät
Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle für jedes elektronische Gerät mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 5 Volt und 3 Ampere benötigt.

Ersetzen Sie Ihren ausgefallenen oder verlorenen Netzadapter
Der Adapter ist der perfekte Ersatz für verlorene oder beschädigte Netzadapter für die Stromversorgung Ihrer vorhandenen Elektronikgeräte.

Halten Sie einen Ersatznetzadapter bereit
Wenn Ausfallzeiten keine Option sind, stellen Sie durch das Bereithalten eines Ersatznetzadapters sicher, dass Sie nicht auf das Eintreffen eines Ersatzadapters warten oder Geräte nur aufgrund von Kompatibilität mit der Stromquelle austauschen müssen.

Der ideale Reisenetzadapter
Vielreisenden erspart dieser Netzadapter den Erwerb mehrerer Adapter. Um sicherzustellen, dass der Adapter sowohl für Ihre Heimatregion als auch für die Region, in die Sie reisen, geeignet ist, verfügt der Netzadapter über eine automatische Umschaltung zwischen 100 und 240 V und regionale Aufsätze für Nordamerika, Europa, Großbritannien und Australien.

Der SVA5M3NEAU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Breite:
46 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
160 g
Verpackungsbreite:
16 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
238 g
Stecker:
Type M
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.