Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Artikel-Nr.:
     C1880-SV831DUSBU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV831DUSBU
EAN/GTIN:
     0065030837255
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSBU mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 per USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Schnelltastenbefehle oder Drucktasten an der Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem bietet er über das On Screen Display (OSD) zusätzliche Konfigurationsoptionen und Bequemlichkeit.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Durch Extrahieren von Tastaturanschlägen aus dem USB-Anschluss ermöglicht dieser KVM Unterstützung für Schnelltasten für drahtlose Tastatur-/Maus-Sets, die einen einzigen USB-Empfänger verwenden.
- Unterstützung für kaskadierende Konfiguration zur Steuerung von bis zu 64 Computern von einem Ort aus
- Robustes Rackmount-1U-Metallgehäuse ist ideal für jede Umgebung.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
573 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
3300 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
540 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
2900 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH):
540 x 180 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse:
8
Energiebedarf:
110 - 240 AC
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
150000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Plug:
Ja
Verkettung:
Ja
Anzahl der Computer:
8
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
9
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.