Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Artikel-Nr.:
     C1880-SV831DUSBGB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV831DUSBGB
EAN/GTIN:
     0065030823975
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.

Der 8-Port 1U-rackmontierbare USB PS/2 KVM-Switch mit OSD (On-Screen-Display) SV831DUSBGB ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Tastenkombinationen oder Druckschalter in seiner Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem verfügt er über ein praktisches On-Screen-Display für schnellen Zugriff auf die Konfigurationsmöglichkeiten.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 56 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Dieser hochwertige USB PS/2 KVM-Switch kommt mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die Kaskadierung erweitert die Skalierbarkeit und ermöglicht die Steuerung von bis zu 56 Computern.
- Das robuste, stabile, rackmontierbare Stahlgehäuse gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen dauerhaften Einsatz.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
PS/2
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
88 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
3450 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 80 %
Breite:
180 mm
Tiefe:
438 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
2900 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Netzteiltyp:
110 - 240 V AC
Abmessungen (BxTxH):
180 x 438 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse:
8
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1440 Pixel
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
8
Tastatur Porttyp:
USB, PS/2
Video Porttyp:
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.