Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m
Artikel-Nr.:
     C1880-SV565UTPHDU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV565UTPHDU
EAN/GTIN:
     5054533699175
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Mit dem USB HDMI®-KVM-Extender SV565UTPHDU können Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung über ein einziges Cat 5e- oder Cat 6-Kabel steuern. Mit unkomprimiertem 1080p-HDMI-Video und Zugriff auf bis zu 3 angeschlossene USB-Geräte.

Dieser HDMI-USB-Extender unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 1080p oder 1920 x 1200 über maximale Distanz und stellt somit eine flexible Lösung zur Stromversorgung großer HD-Displays aus der Ferne dar. Dank zusätzlicher Funktionen, wie beispielsweise 3D-Unterstützung, HDCP, CEC und Lip Sync Pass-Through, können Sie Ihre Inhalte genau so auf dem Remote-Display wiedergeben, wie Sie es benötigen.

Dieser vielseitige KVM-Konsolen-Extender kann an ein einziges System angeschlossen oder an einen vorhandenen KVM-Switch für Fernbedienung von mehreren Systemen kaskadiert werden und verfügt über 3 USB 2.0-Ports am remoten Ende, sodass Sie eine Tastatur, eine Maus, einen Drucker oder andere Peripheriegeräte anschließen können. Da der Extender Cat 5e-Netzwerkkabel (oder höher) verwendet, können Sie vorhandene Infrastrukturkabel verwenden, sodass Sie den Aufwand und die Kosten für das Verlegen von Videokabeln vermeiden.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Versorgen Sie ein großes HDMI-Display aus der Ferne mit unkomprimiertem 1080p-Video
- Bedienen Sie ein einziges System oder einen KVM-Switch aus der Ferne über KVM-Konsolenerweiterung
- Sparen Sie Zeit und Geld durch Erweitern über ein vorhandenes Cat 5e/Cat 6-Infrastrukturkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
375 mm
Verpackungshöhe:
103 mm
Paketgewicht:
2460 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Stromverbrauch (Sender) (max.):
15 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
15 W
Transmitter-Video-Anschlusstyp:
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Auflösung (maximal, digital):
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UL
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
112 x 175 x 30 mm
Gewicht:
847 g
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp:
HDMI
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,13*
€ 871,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,00*
€ 856,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,18*
€ 817,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,14*
€ 797,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,11*
€ 761,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.