Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431USB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431USB
EAN/GTIN:
     0065030787192
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port Rack-Montage-VGA USB-KVM-Switch mit Hub SV431USB können ganz einfach bis zu vier Computer mit einem einzigen Monitor und Set von USB-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus) gesteuert werden.

Der USB-KVM-Switch verfügt über einen eingebauten 4-Port USB-Hub, über den Sie die angeschlossenen USB-Peripheriegeräte für alle vier angeschlossenen PCs/Macs verwenden können, als ob diese Computer direkt mit ihnen verbunden wären.

Der KVM-Switch bietet praktische Platzierungs- und Montageoptionen, u. a. auch ein 1U-Rack-montierbares Gehäuse und rückseitige Anschlüsse für Master- und Slave-Computer, sodass Sie alle notwendigen Verbindungen ohne Störung Ihres Arbeitsplatzes herstellen können.

Der KVM-Switch ist eine plattformübergreifende Lösung, unterstützt auch hochauflösende Anwendungen von bis zu 1920x1440 und ermöglicht problemloses Steuern sogar von gemischten Umgebungen (Windows/Mac-OS/Linux).

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs können Benutzer auch USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden und sparen so die Kosten für Zweitgeräte.
- Das robuste, stabile, rackmontierbare Stahlgehäuse gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen dauerhaften Einsatz.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
196 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1300 g
Breite:
130 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
988 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Stahl
Maximum Kabellänge:
5 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
82506 h
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA, cUR
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Eingangsstrom:
0.4 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval:
3,8,15,30 s
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.