Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431TDVIUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431TDVIUA
EAN/GTIN:
     172302707915
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV431TDVIUA können 4 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät, z. B. eine externe Festplatte, USB-Sticks, Drucker oder Webcam, nutzen.

Mit dem Dreifach-DVI KVM-Switch können Sie mit einem Tastendruck zwischen 4 Multi-DVI-PCs hin und her schalten und dabei die professionelle Videoqualität aller Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 beibehalten. Der Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch bietet auch einen integrierten USB-Hub-Port, über den USB 2.0-Peripheriegeräte von angeschlossenen Systemen gemeinsam genutzt werden können, sodass keine Kosten für doppelte Peripheriegeräte entstehen. Auch gespeicherte Daten können bequem von den PCs gemeinsam genutzt werden.

Der 4-Port-Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch SV431TDVIUA wird mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technischer Unterstützung geliefert.

BITTE BEACHTEN: Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.
Rackmontage Ihres KVM-Switches

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Der Switch ermöglicht die Steuerung von vier Computersystemen mit je drei Displays über ein einziges Set von Peripheriegeräten und spart Kosten und Arbeitsplatz
- Der Dreifach-KVM-Switch mit Unterstützung für HD-Auflösungen (1920 x 1200) auf jedem von 3 angeschlossenen Monitoren bietet maximale Bildschirmnutzung für optimale Produktivität
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer volle Kontrolle über ihre zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
272 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
2200 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
219 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
81 mm
Gewicht:
1496 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital):
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval:
3,8,15,30 s
HDCP:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DVI-I
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
4
Anzahl der Mikrofoneingänge:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,65*
€ 561,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.