Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0
StarTech.com 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0
StarTech.com 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0
StarTech.com 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0
StarTech.com 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431DVGAU2A
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DVGAU2A
EAN/GTIN:
     4058829179977
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser USB-KVM ermöglicht das Verbinden von vier Computern mit je zwei VGA-Ausgängen mit einer Workstation mit zwei Monitoren. Sie können die Workstation ebenso wie zwei zusätzliche USB-Peripheriegeräte und 3,5-mm-Lautsprecher und Mikrofon zwischen den Computern wechseln.

Optimieren Sie die Produktivität dank dualem Video
Dank Unterstützung für zwei VGA-Videoeingänge und vier verschiedene Computer optimiert dieser KVM-Switch die Produktivität. Sie können nicht nur auf mehrere Computer zugreifen, sondern auch zwei VGA-Monitore an jedem Computer verwenden, um unabhängige Inhalte auf jedes Display zu streamen. So genießen Sie die Freiheit von Multitasking und steigern die Produktivität. Die VGA-Anschlüsse unterstützen Auflösungen von bis zu 1920x1200 für maximalen Bildschirmplatz.

Multisystemzugriff
Dieser KVM-Switch ist dank dualem Video und Unterstützung für Tastatur und Maus ebenso wie einem 2-Port-USB-Hub für zusätzliche Peripheriegeräte hervorragend für den Zugriff auf vier getrennte Systeme über dieselbe Workstation geeignet. Dank Unterstützung für Ihre Workstation und zwei zusätzliche Peripheriegeräte ist dieser KVM hervorragend für die Serversteuerung geeignet und erleichtert den Zugriff auf mehrere Computersysteme.

Problemloser Betrieb
Dieser 4-Port-KVM gewährleistet eine mühelose Bedienung dank intuitiver Hotkey-Steuerung. Er liefert eine einfache und doch umfassende Lösung zum Wechseln zwischen den angeschlossenen Computern und unterstützt zudem die manuelle Bedienung mithilfe von leicht zugänglichen Tasten an der Vorderseite des Switches.

Der SV431DVGAU2A wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
1780 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Breite:
135 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
1243 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
4
Anzahl der Mikrofoneingänge:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.