Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431DUSBU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DUSBU
EAN/GTIN:
     617407485448
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port-1U-Rack-Montage-USB-KVM-Switch SV431DUSBU mit OSD können Sie mehrere USB-Computer über eine einzige Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, Monitor) steuern.

Praktische Drucktasten und Hotkeys ermöglichen schnelles, zuverlässiges Umschalten zwischen angeschlossenen Computern, während manuelle und automatische Wechselmodi und ein OSD (On-Screen-Display) weitere Steuerungsoptionen bieten.

Der USB KVM-Switch wurde für maximale Platzeffizienz entwickelt und verfügt über ein schlankes 1U-Design, das in ein Server-Rack/einen Server-Schrank (mit optionaler Montage Halterung SV431RACK) passt und über rückseitige Kabelanschlüsse verfügt, um Kabelsalat zu vermeiden und Störungen am Arbeitsplatz zu minimieren.

Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Durch Extrahieren von Tastaturanschlägen aus dem USB-Anschluss ermöglicht dieser KVM Unterstützung für Schnelltasten für drahtlose Tastatur-/Maus-Sets, die einen einzigen USB-Empfänger verwenden.
- Dank On Screen Display können angeschlossene Computer für einfache Identifizierung umbenannt und die Sicherheit mit einem Passwort pro Port gewährleistet werden.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
411 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
1600 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
220 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
957 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Leistung
Kurzbefehle:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
143000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.2 A
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgangsstrom:
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.4 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1440 Pixel
Plug:
Ja
Verkettung:
Ja
Anzahl der Computer:
4
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
5
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.