Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431DPU3A2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPU3A2
EAN/GTIN:
     0065030863728
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-DisplayPort-KVM-Switches können Sie vier DisplayPort (DP)-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub ausgestattet.

Praktische und kostengünstige Freigabe von USB 3.0-Peripheriegeräten
Dieser KVM-Switch bietet einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub, der getrennt von Ihrer HID-Tastatur und -Maus ist, sodass Sie USB-Peripheriegeräte für alle angeschlossenen Computer nutzen und so die Kosten für separate Geräte sparen können. Der USB 3.0-Hub schaltet automatisch die angeschlossenen USB-Geräte auf den ausgewählten Computer um und erspart Ihnen so die Mühe, Ihre Peripheriegeräte zu trennen und erneut anzuschließen.

Dank Unterstützung für USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, um eine problemlose Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte zu gewährleisten - hervorragend für die schnelle Übertragung von Daten an externe USB 3.0-Laufwerke.

Erstaunliche Bildqualität
Dieser 4-Port-DisplayPort-KVM-Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu Ultra HD 4K bei 30 Hz und kann mit Leichtigkeit große DP-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videounterstützung erfordern.

Vollständige Multimedia-Steuerung
Der KVM-Switch ist mit 3,5-mm-Aux-Audioanschlüssen ausgestattet, mit deren Hilfe Sie unabhängiges analoges Audio von jedem der angeschlossenen Computer über den Schreibtisch-Lautsprechersatz ausgeben können. Unabhängiges Audio zusammen mit 4K DP Video ermöglicht volle Multimedia-Steuerung für mehrere Computer, sodass dieser KVM hervorragend für professionelle kreative Anwendungen, z. B. Video- und Tondesign oder -Bearbeitung, geeignet ist.

Der SV431DPU3A2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
244 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
1610 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
130 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
1062 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, PSE
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HDCP:
Ja
Plug:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
10 m
Audio-Kanäle:
2.0
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,72*
€ 606,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,00*
€ 595,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.