Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431DDVDUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DDVDUA
EAN/GTIN:
     777785540129
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port-DVI VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch SV431DDVDUA können Sie 4 Dual Display-Monitore über ein einziges Peripherieset aus USB-Maus und -Tastatur steuern.

Dieser Dual View-KVM-Switch bietet 1 VGA- und 1 DVI-I-Port pro Computeranschluss für hochauflösendes Video ebenso wie Audioumschaltung zwischen den angeschlossenen Computern.

Der DVI/VGA/KVM-Switch bietet einen integrierten 2-Port-USB-Hub, mit dessen Hilfe USB 2.0-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden. Das robuste Metallgehäuse sorgt für strapazierfähige Leistung.

HINWEIS: Obwohl DVI-I (analog) als auch DVI-D (digital) vom KVM-Switch unterstützt werden, müssen für eine ordnungsgemäße Funktion beide angeschlossenen PCs dasselbe Ausgangssignal verwenden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit DVI-D-Kabel für alle Verbindungen zwischen PC, KVM und Konsole zu verwenden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unser technisches Supportteam, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation Ihrer Quellgeräte benötigen.

Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die hochauflösenden DVI- und VGA-Ports unterstützen nahezu jedes Dual-Display-Szenario. Sogar mit einem DVI+VGA-PC und einem Dual-DVI-PC können Sie diesen KVM mit einem Adapter für Ihre Konfiguration verwenden.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
249 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
1800 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
220 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
1300 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
140000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA/DVI-I
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
5
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
USB-Stecker:
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.