Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SV411K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV411K
EAN/GTIN:
     0065030789837
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie 4 PS/2-basierte Computer mit VGA-Video mittels dieses kompletten KVM-Sets inklusive Kabeln.

Mit dem schwarzen 4-Port PS/2 KVM-Switch-Set SV411K mit Kabeln können Sie vier Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor steuern. Das Umschalten zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Schnelltasten als auch über die Druckschalter der Frontblende möglich. Der KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Der KVM-Switch bietet die zuverlässige und komfortable Steuerung von mehreren Computern über eine einzige Peripheriegerätestation, unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1536 und wird als komplette, betriebsbereite KVM-Lösung mit 3-in-1-Kabeln (PS/2 und Video) geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- All-in-One-KVM-Set mit vier 3-in-1-Kabeln für eine betriebsbereite Komplettlösung
- Durch die kompakte, platzsparende Form ist dieses Produkt perfekt für Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet.
- Der KVM wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass kein externes Netzteil/keine Steckdose erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
184 mm
Verpackungstiefe:
237 mm
Verpackungshöhe:
94 mm
Paketgewicht:
1264 g
Breite:
86 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
328 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH):
185 x 86 x 22 mm
Anzahl Anschlüsse:
4
Weitere Anschlüsse:
2 - 6 DIN Female 1 - High Density DB15 Female 4 - High Density DB15 Male
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Plug:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Tastatur Porttyp:
PS/2
Maus-Porttyp:
PS/2
Video Porttyp:
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
5
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.