Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231DVIUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DVIUA
EAN/GTIN:
     0065030842075
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus, Lautsprecher sowie ein DVI-Display für zwei Multimedia-Computer.

Mit dem 2-Port-DVI USB KVM-Switch SV231DVIUA können Sie zwei USB-fähige, DVI-fähige Computer und zwei weitere USB-Peripheriegeräte, die über die integrierten USB-Hub-Ports angeschlossen sind, über einen einzigen Monitor und Peripheriegeräteset (Tastatur, Maus und Lautsprecher) steuern.

Mit praktischem Umschalten über Schnelltasten und Drucktaste an der Frontblende und Unterstützung für hohe Auflösung (bis zu 1920 x 1200) ist der DVI KVM-Switch perfekt zum Steuern von leistungsfähigen Systemen geeignet. Dieser KVM-Switch ist ideal für Multimedia-Anwendungen geeignet und unterstützt Audio-und Mikrofonwechsel entweder unabhängig oder simultan mit dem Umschalten zwischen Computern für KVM-Steuerung.

Der DVI USB-KVM verfügt über einen integrierten USB 2.0-Hub, über den USB-Peripheriegeräte gemeinsam genutzt werden können, als ob sie direkt an den Slave-Computern angeschlossen wären.

Mit 3-jähriger Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
- Unterstützung für hohe Auflösungen von (1920 x 1200) bietet kristallklares Video selbst auf großen Displays.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
242 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
91 mm
Paketgewicht:
1100 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
199 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
650 g
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
126397 h
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
HD-Typ:
Full HD
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DVI-I
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
3
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Breite des Versandkartons:
314 mm
Höhe des Versandkartons:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.