Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231DPUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DPUA
EAN/GTIN:
     763615990349
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie zwei Computer über eine einzige Konsole mit hochauflösendem DisplayPort-Video, USB-Tastatur, Maus und Audio.

Der 2-Port-USB DisplayPort KVM-Switch SV231DPUA bietet duale Computer-KVM-Steuerung für anspruchsvolle HD-Multimedia-Anwendungen. Unterstützung von DisplayPort-Anschlüssen mit einer systemeigenen Auflösung von 2560 x 1600 und für sowohl 7.1 HD Digital Audio (bei Anschluss an unterstützte Displays und Quellen) und 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio/Mikrofon.

Der 2-Port-Switch ist eine einfache und doch umfassende KVM-Lösung mit sowohl Drucktasten an der Frontblende als auch Schnelltasten zum Umschalten und bietet ein Kleingehäuse-Design mit Anschlüssen an der Rückseite. Mit einem Plug and Play-USB 2.0-Port kann ein weiteres USB-Peripheriegerät von 2 angeschlossenen Computern verwendet werden, sodass Sie die Kosten für den Erwerb weiterer Peripheriegeräte sparen.

Der KVM-Switch ist eine geeignete Lösung für medizinische Anwendungen (MRI, Röntgen-Diagnose usw.) und unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierter Aktualisierungsrate.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Kompatibel mit Mini DisplayPort-Adaptern und somit geeignet für Apple MacBook-Konnektivität
- Unterstützung für sowohl analoge als auch digitale Audioquellen bietet die Flexibilität je nach Präferenz/Verfügbarkeit eine der beiden Verbindungen zu verwenden.
- Die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten spart die Kosten für doppelte Geräte (Drucker, Scanner usw.)
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
181 mm
Paketgewicht:
1300 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
220 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1100 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Schaltknopf:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
CE, UL, FCC, REACH
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
DDC2B-Unterstützung:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Audio-Kanäle:
7.1
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
USB-Hub:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
3
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.