Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231DPDDUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DPDDUA
EAN/GTIN:
     0065030839266
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

Der 2-Port Dual DisplayPort USB KVM-Switch SV231DPDDUA mit Audio und USB 2.0-Hub kombiniert die digitalen Anzeigestandards mit problemloser KVM-Steuerung, mit der Sie zwischen 2 Dual Head- oder Twin-DisplayPort-Systemen wechseln können. Auch ideal für Systeme mit einem einzigen DisplayPort-Ausgang und einer zweiten Videoquelle wie DVI oder HDMI unter Verwendung eines günstigen Zubehöradapters

Der Dualansicht-KVM bietet Steuerung mehrerer Computer für Multimedia-Anwendungen mit hoher Auflösung und unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 (bei 60 Hz) mit DisplayPort-HD-Audio ebenso wie 2-Kanal-Analog-Stereo-Audio- und Mikrofoneingang.

Die maximal unterstützte Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierten Aktualisierungsraten ist für hochwertige statische Bildgebung, z. B. in medizinischen Anwendungen (MRI, Röntgen usw.), geeignet.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Vielseitige Audio-Unterstützung über DigitalPort HD-Mehrkanal-Audio oder 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio
- Der integrierte USB 2.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten und erspart die Kosten für doppelte Geräte (Drucker, Scanner usw.).
- Die vielseitige KVM-Lösung mit Macbook-Konnektivität funktioniert gut mit Mini DisplayPort, DisplayPort-auf-DVI- oder HDMI-Adapter und ist perfekt für Dual DisplayPort oder DisplayPort + DVI oder HDMI-Videoausgabe geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
249 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1186 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
161 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
57.5 mm
Gewicht:
734 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Schaltknopf:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
DDC2B-Unterstützung:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Audio-Kanäle:
7.1
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
6
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
USB-Hub:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
3
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.