Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
Artikel-Nr.:
     C1880-SV215MICUSBA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV215MICUSBA
EAN/GTIN:
     5054629106020
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuern Sie 2 VGA- und USB-Computer von einer einzelnen Konsole aus, mit diesem All-in-one Kabel-KVM

Dieser 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Audio SV215MICUSBA bietet eine Lösung mit hoher Auflösung (bis zu 2048 x 1536) zum Zugreifen auf und Steuern von zwei Desktop-Computern über einen einzigen KVM-Satz (Tastatur, Video, Maus).

Dieser KVM-Switch in Kabelbauweise ist eine Komplettlösung mit allen Kabeln und Verbindungen, die zur gemeinsamen Nutzung eines Monitors, einer Tastatur und einer Maus ebenso wie Lautsprechern durch zwei Computer benötigt werden. Zudem bietet der Switch unabhängiges Audio/Mikrofon-Switching, um selbst beim Wechsel zwischen Computern ein ununterbrochenes Audioerlebnis zu gewährleisten.

Der SV215MICUSBA ist kompatibel mit Mac, Linux oder PC und die perfekte Ergänzung für eine Reihe von Umgebungen. Aufgrund des platzsparenden KVM-Kabeldesigns ist für die Installation kein Schreibtischplatz erforderlich. Somit ist dieser Switch die ideale Lösung für die meisten Umgebungen, einschließlich SOHO (Kleinbüros oder Heimbüros), Spielecomputer, Multimedia-Workstations usw.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Unabhängiges Audio Switching für ununterbrochene Audio-Wiedergabe
- Vollständig integriertes Mikrodesign mit integriertem Remote-Wähler reduziert Platzbedarf auf dem Schreibtisch
- Unterstützung von hohen Auflösungen für höhere Kompatibilität mit neueren und größeren Monitoren
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
86 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
560 g
Kabellänge:
0.81 m
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz
Konsolen-Port:
USB
Anschluss 1:
2 x VGA + 4 x 3.5mm + 4 x USB A
Anschluss 2:
1 x VGA + 2 x 3.5mm + 2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Maximale Video-Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Material:
Kunststoff
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.