Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
Artikel-Nr.:
     C1880-SV1631DUSBU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV1631DUSBU
EAN/GTIN:
     0065030837224
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie bis zu 16 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Mit dem 16-Port-1U-Rackmount-USB-KVM-Switch SV1631DUSBU mit OSD können Sie 16 USB-Computer über eine einzige Console (USB-Tastatur, USB-Maus, VGA-Monitor) steuern.

Praktische Drucktasten und Schnelltasten ermöglichen schnelles, zuverlässiges Umschalten zwischen angeschlossenen Computern, während manuelle und automatische Wechselmodi und ein OSD (On Screen Display) weitere Steuerungsoptionen bieten.

Der USB-KVM-Switch wurde für maximale Raumeffizienz entwickelt und passt dank schlankem 1U-Design mit den mitgelieferten Slotblechen in Servergehäuse/-schränke. Er kann mit mehreren KVM-Switches zur Steuerung von bis zu 136 Computern über diesen einen Schalter kaskadiert werden. Kabelanschlüsse an der Rückseite tragen zur Eliminierung von Kabelsalat bei und minimieren Störungen am Arbeitsplatz.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Durch Extrahieren von Tastaturanschlägen aus dem USB-Anschluss ermöglicht dieser KVM Unterstützung für Schnelltasten für drahtlose Tastatur-/Maus-Sets, die einen einzigen USB-Empfänger verwenden.
- Dank On Screen Display können angeschlossene Computer für einfache Identifizierung umbenannt und die Sicherheit mit einem Passwort pro Port gewährleistet werden.
- Unterstützt Kaskadieren mit anderen KVM-Switches für die Steuerung von bis zu 136 Computern von einem Ort aus
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
468 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
3530 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Breite:
540 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
3100 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Plug:
Ja
Verkettung:
Ja
Anzahl der Computer:
16
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A,VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm, kvm 16 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,30*
€ 1.209,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.