Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage
StarTech.com 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage
StarTech.com 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage
StarTech.com 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-SV1631DUSBGB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV1631DUSBGB
EAN/GTIN:
     0065030823944
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie bis zu 16 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.

Der 16-Port 1U-rackmontierbarer USB PS/2 KVM-Switch mit OSD (On-Screen-Display) SV1631DUSBGB ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 16 USB- oder PS/2-fähige Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Tastenkombinationen oder Druckschalter in seiner Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem verfügt er über ein praktisches On-Screen-Display für schnellen Zugriff auf die Konfigurationsmöglichkeiten.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 16-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 136 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Dieser hochwertige USB PS/2 KVM-Switch kommt mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die Kaskadierung erweitert die Skalierbarkeit und ermöglicht die Steuerung von bis zu 136 Computern.
- Das robuste, stabile, rackmontierbare Stahlgehäuse gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen dauerhaften Einsatz.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
PS/2
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
88 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
3800.08 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 80 %
Breite:
180 mm
Tiefe:
438 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
3100 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Netzteiltyp:
115 - 230 VAC
Abmessungen (BxTxH):
180 x 438 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse:
16
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Tastatur Porttyp:
USB, PS/2
Maus-Porttyp:
USB, PS/2
Video Porttyp:
VGA
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm, kvm 16 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,81*
€ 670,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,06*
€ 643,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.