Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p
StarTech.com HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p
StarTech.com HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p
StarTech.com HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p
StarTech.com HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-STHDBTRX
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STHDBTRX
EAN/GTIN:
     956367414229
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch
Dieser HDBaseT-Empfänger funktioniert mit dem HDMI-Matrix-Switch ST424HDBT zur Erweiterung einer HDMI-Audio-/Videoquelle in bis zu 70 m Entfernung über Cat5e/6-Kabel. Für jedes Remote-Display ist eine Empfängereinheit STHDBTRX erforderlich.

Zusammen mit dem ST424HDBT bildet der CAT5-HDMI-Empfänger eine Digital Signage-Lösung und eliminiert die Kosten und den Aufwand für das Verwenden mehrerer Geräte mit einem HDMI-Matrix-Switch und Extender in einem System. Da das Signal über standardmäßige Cat5e/6-Ethernetkabel mit RJ45-Anschlüssen erweitert wird, können Sie die vorhandene Kabelinfrastruktur verwenden, ohne zusätzliche Kosten für Spezialkabel oder -Anschlüsse zu verursachen.

Für die Bedienung der Remote-Quelle kann der HDMI-Empfänger auch ein Infrarotsignal von einer Fernbedienung erweitern, um entweder das Display oder die Videoquellen von jeder Seite bzw. jedem System über die mitgelieferten IR-Verlängerungs- und Empfängerkabel bedient werden.

Der STHDBTRX wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Kostensparende Installation mit nicht-proprietären Cat5e/Cat6-Kabeln
- Vermeiden Sie Unordnung und reduzieren Sie Ausfallpunkte mit einem All-in-One-HDMI-Switch, Splitter und Extender, mit Montage-Slotblechen
- Problemloser Betrieb mit serieller Steuerung, Ethernet- oder IR-Steuerung
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
558 g
Breite:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
215 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsstrom:
2 A
Externes Netzteil:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, NA, UK, US
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
IR-Blaster enthalten:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
336 mm
Höhe des Versandkartons:
313 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
HDCP:
Ja
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.