Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 5Gbps - 2 x 2,4A Port
Artikel-Nr.:
     C1880-ST93007U2C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST93007U2C
EAN/GTIN:
     0065030861717
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
startech usb switch
usb switch
Fügen Sie einem Computer sieben USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse und zwei Schnellladeanschlüsse hinzuDieser 7-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub dient als herkömmlicher Daten-Hub für Ihren Computer ebenso wie als Ladestation mit zwei Anschlüssen für Ihre Mobilgeräte. Nun können Sie Ihrem MacBook, Laptop oder Desktopcomputer ganz einfach sieben USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse und zwei 2,4-A-Schnellladeanschlüsse hinzufügen. Er ist die perfekte Ergänzung für jede Heim-, Büro- oder Hot-Desk-Umgebung. Laden Sie Android™, iPad und iPhone schnell auf Zwei 2,4-A-Ladeanschlüsse (DCP, Dedicated Charge Port) ermöglichen das schnelle Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen USB-geladenen Geräten. Die Ladeanschlüsse befinden sich für schnellen und einfachen Zugriff an der Oberseite des Hubs. Die Lade- und Datenanschlüsse arbeiten simultan, sodass Sie ganz bequem und schnell Ihre Mobilgeräte aufladen können, während Sie weiterhin andere USB 3.2 Gen 1-Geräte verwenden. Der Hub lädt Geräte auch dann, wenn der Computer nicht angeschlossen ist, sich im Schlafmodus befindet oder ausgeschaltet ist. Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Computers Steigern Sie die Produktivität durch Hinzufügen von sieben USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen (auch als USB 3.2 Gen 1 bekannt) zu Ihrer Workstation. Dank Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s ist der Hub hervorragend für das Anschließen von Geräten mit hoher Bandbreite, z. B. externe Festplatten, Drucker, Scanner, hochauflösende Webcams, Videokameras usw., geeignet. Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit Dieser USB 3.2 Gen 1-Hub ist das ideale Zubehör für Ihren Laptop oder Desktopcomputer. Er benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch und bietet genug Platz zwischen den einzelnen USB-Anschlüssen, sodass häufig genutzte Geräte schnell und einfach angeschlossen und getrennt werden können. Zudem können Sie den Hub in Sekunden einrichten, da keine Treiber installiert werden müssen. Der ST93007U2C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VLI - VL812
Breite des Versandkartons:
382 mm
Höhe des Versandkartons:
312 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
9
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
9
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
292 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Paketgewicht:
870 g
Breite:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
133 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Status
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
4 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.