Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
Artikel-Nr.:
     C1880-ST7300U3M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7300U3M
EAN/GTIN:
     0065030859776
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
usb hubs 7fach
Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac anDer 7-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub von StarTech.com ist als strapazierfähiger und kompakter Hub die ideale Lösung für den Schreibtisch und unterwegs. Genießen Sie Komfort am Schreibtisch oder Mobilität unterwegs Der Hub ist hervorragend für die dauerhafte Einrichtung bei einem Desktopcomputer geeignet, dank einem robusten Metallgehäuse, das den Ansprüchen des täglichen Gebrauchs gewachsen ist. Zudem können Sie ihn dank der mitgelieferten Wandmontagehalterung auf einer Oberfläche, wie dem Schreibtisch oder der Wand, befestigen. Dank der kompakten Größe und der Strapazierfähigkeit ist der Hub auch sehr mobil. Unterwegs widersteht das robuste Design den Strapazen, die auf Reisen oder auf dem Weg zwischen Büro und Zuhause üblich sind. Schließen Sie Geräte schnell und einfach an Die Ports dieses Hubs sind aufrecht angeordnet, sodass sie hervorragend für IT-Profis oder andere Personen geeignet sind, die USB-Geräte regelmäßig anschließen und trennen müssen. Sie haben viel Platz, um die Stecker zu fassen ohne die Sorge, dass übergroße Stecker zu viel Platz beanspruchen oder die Anzahl der verfügbaren Ports reduzieren. Dank zusätzlicher USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse können Sie die Produktivität erhöhen und mehr Geräte an Ihren Computer anschließen oder einfach das aufwendige Wechseln von angeschlossenen Geräten an Laptops mit einer geringen Anzahl von Anschlüssen vermeiden. Der Hub erleichtert den Zugang zu den USB-Anschlüssen und erweitert die Reichweite Ihrer Geräte, indem er als Repeater in der Mitte dient. Zur Verwendung mit Hochleistungsgeräten und älteren Geräten Der ST7300U3M unterstützt die neuesten USB 3.2 Gen 1-Produkte, einschließlich UASP-fähiger Speichergeräte. Dank Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s durch SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Technologie ist dieser Hochleistungshub das perfekte Zubehör für Desktopcomputer, Laptops, MacBook® oder UltraBook™. Sie können den Hub dank Unterstützung für USB 2.0- und 1.x-Geräte auch mit älteren Peripheriegeräten und Computern nutzen. Für die Installation sind keine zusätzlichen Treiber oder Software erforderlich. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
ASMedia - ASM1074
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
353 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
7
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Wandmontageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
169 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
599 g
Breite:
44 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
134 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Leistung
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.):
36 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.3 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.