Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4300MINU3B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300MINU3B
EAN/GTIN:
     5054484468462
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
Fügt vier externe USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zuMit dem tragbaren 4-Port-SuperSpeed Mini USB 3.2 Gen 1-Hub (schwarz) ST4300MINU3B können Sie die USB-Konnektivität erweitern, indem Sie einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Port in vier externe USB 3.2 Gen 1-Ports verwandeln. Durch die Bauart mit integriertem Kabel ist dieser Mini USB-Hub das perfekte Zubehör für Mac®-/PC-Notebooks oder Ultrabooks™.Der 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub unterstützt USB 3.2 Gen 1-Datenbandbreite (5 Gbit/s - bis zu 10x schneller als USB 2.0) und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.1-Geräten. So wird eine problemlose Leistung aller USB-Peripheriegeräte unabhängig von deren Alter möglich.Der externe USB 3.2 Gen 1-Hub wird über USB mit Strom versorgt und ist dank der kompakten Bauart mit integriertem Kabel hervorragend für Heim- und Geschäftsbenutzer geeignet, die Mobilität benötigen, denn zum Anschließen des Hubs an das System sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich.Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3522
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
40103 h
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
120 g
Breite:
36 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
37 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung
Hot-Swap:
Ja
Kabellänge:
0.145 m
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Energiequelle:
USB
USB:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.