Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub mit Netzteil, 5Gbit/s USB 3.2 Gen 1 Mini hub mit Schnelllade Anschluss, Aktiver USB Hub/Verteiler - USB Bus oder Netzteilbetrieben - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub mit Netzteil, 5Gbit/s USB 3.2 Gen 1 Mini hub mit Schnelllade Anschluss, Aktiver USB Hub/Verteiler - USB Bus oder Netzteilbetrieben - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub mit Netzteil, 5Gbit/s USB 3.2 Gen 1 Mini hub mit Schnelllade Anschluss, Aktiver USB Hub/Verteiler - USB Bus oder Netzteilbetrieben - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub mit Netzteil, 5Gbit/s USB 3.2 Gen 1 Mini hub mit Schnelllade Anschluss, Aktiver USB Hub/Verteiler - USB Bus oder Netzteilbetrieben - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub mit Netzteil, 5Gbit/s USB 3.2 Gen 1 Mini hub mit Schnelllade Anschluss, Aktiver USB Hub/Verteiler - USB Bus oder Netzteilbetrieben - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4300MINI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300MINI
EAN/GTIN:
     0065030872645
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Fügen Sie Ihrem Laptop mit diesem tragbaren Hub vier externe USB 3.2 Gen 1 Ports und die Möglichkeit zum Laden des Handys hinzuDieser 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub verwandelt einen einzelnen USB-Port Ihres Laptops in vier USB-A-Ports und ist dabei dank seines kompakten, USB-betriebenen Designs ein perfekter Reisebegleiter. Für Geräte, die zusätzlich Strom benötigen, ist auch ein externer Netzadapter im Lieferumfang des Hubs enthalten.Fügen Sie nahezu überall USB-Ports hinzuMit seinem kompakten und leichten Design ist dieser USB-Hub auf Mobilität zugeschnitten. Verstauen Sie ihn auf Reisen einfach in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie damit Ihre Verbindungsmöglichkeiten beinahe überall dort, wo Sie sie benötigen. Er ist perfekt geeignet für den Anschluss gängiger USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerke genau dann, wenn Sie sie benötigen.Dieser vielseitige USB 3.2 Gen 1-Hub benötigt nur äußerst wenig Platz auf einem Schreibtisch, sodass Sie ihn nahezu überall installieren können. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz in Hotdesking- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen.Stellen Sie bei Bedarf mehr Strom bereitZur Unterstützung leistungshungriger USB-Geräte, wie z. B. größere externe Festplatten und Gehäuse, die mehr Strom benötigen, als die USB-Stromversorgung allein liefern kann, wird dieser USB-Hub mit eigener Stromversorgung mit einem externen Netzadapter geliefert.Mit dem Netzadapter können Sie auf einem der verfügbaren Ports auch Ihr Smartphone laden. Jeder USB-A-Port unterstützt die USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2. Es ist ratsam, jeweils nur ein Gerät aufzuladen.Universelle Unterstützung für einfache InstallationDieser USB 3.2 Gen 1-Hub funktioniert mit zahlreichen Computern, da er weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop oder Ihren Desktop-Computer automatisch installiert und ist schnell einsatzbereit. Zudem funktioniert er mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows®, macOS, Linux® und Chrome OS™ und bietet damit plattformübergreifende Kompatibilität.Der ST4300MINI wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA/VLI - VL813
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
40103 h
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
332 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
340 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
292 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
56 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.15 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, REACH
Energiequelle:
AC
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
USB:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-50 - 120 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.