Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-ST43004UA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST43004UA
EAN/GTIN:
     4058829177706
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Erweitern Sie Ihren Laptop/Desktop mit diesem tragbaren USB-Hub um vier USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) PortsDieser USB-Hub erweitert einen USB-A fähigen Desktop- oder Laptop-Computer um vier USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) Anschlüsse. Der USB-Hub wird über das integrierte 27 cm (10,5 Zoll) lange Host-Kabel an einen USB-A-Anschluss des Computers angeschlossen. Der USB-Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten (480Mbps) und unterstützt somit eine breite Palette moderner und älterer USB-Peripheriegeräte (z.B. Thumbdrives, externe Festplatten/SSDs, HD-Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und Audio-Headsets).Der USB-Hub hat eine kompakte Größe, was den Transport auf Reisen erleichtert.Tragbar und robustWenn Sie auf der Suche nach Mobilität sind, dann ist dieser Hub genau das Richtige für Sie. Sein kompaktes und leichtes Design macht ihn ideal für die Reise. Und dank des integrierten USB-Kabels können Sie den vielseitigen Hub bequem in Ihrer Reisetasche verstauen und müssen keinen separaten Stromadapter mit sich herumtragen.Dank seines robusten Aluminiumgehäuses bietet der Hub zuverlässigen Schutz und eignet sich daher perfekt für den Weg von zu Hause ins Büro. Außerdem nimmt der kompakte USB-Hub nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein, so dass Sie ihn in Hot-Desk- oder BYOD-Umgebungen (Bring Your Own Device) verwenden können.Verbessern Sie Produktivität und Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Performance und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Konnektivitätszubehör kompatibel ist. Die anwendbare Software für dieses Produkt ist das USB Event Monitoring Utility. Verwenden Sie dieses Dienstprogramm, um alle angeschlossenen USB-Geräte zu verfolgen und zu protokollieren.Für weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tools Software, klicken Sie hier: www.StarTech.com/connectivity-toolsThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3520
Breite des Versandkartons:
363 mm
Höhe des Versandkartons:
314 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
142 g
Breite:
36 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
76 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung
Hot-Swap:
Ja
Kabellänge:
0.268 m
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Eingangsspannung:
5 V
USB:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.