| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ST424HDBT Herst.-Nr.: ST424HDBT EAN/GTIN: 650308527916 |
| |
|
| | |
| Der HDBaseT HDMI-Matrix-Switch und Cat5-Extender ist eine All-in-One-Digital Signage-Lösung, mit der Sie vier separate HDMI-Audio/Videoquellen in bis zu 70 m Entfernung mithilfe von STHDBTRX-Empfängern (separat erhältlich) auf vier Remote-Displays erweitern können. Matrix-Switching ermöglicht, dass jedes Remote-Display jede der Videoquellen ausgeben und zwischen diesen Quellen wechseln kann.
Was ist HDBaseT? HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videoverteilungstechnologie, die die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT nutzt ein fortschrittliches Modulationsverfahren, mit dessen Hilfe Sie unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video zusammen mit zusätzlichen Signalen, z. B. 100BaseT Ethernet, IR, RS-232-Seriell und Power Over Cable verteilen können.
Einfachere Einrichtung Der Switch erweitert HDMI mithilfe von standardmäßigen Cat5e- oder Cat6-Ethernetkabeln mit RJ45-Anschlüssen, sodass Sie die vorhandene Kabelinfrastruktur ohne zusätzliche Kosten für spezielle Kabel oder Anschlüsse nutzen können. Zudem ermöglicht der HDMI-Extender auch Matrix-Switching in einem benutzerfreundlichen und kompakten Gerät. Dadurch entfallen die Kosten und der Aufwand für das Nutzen von mehreren Geräten.
Mehr Erweiterung mit HDBaseT Für eine komplette End-to-End-Steuerungslösung erweitert der Switch Infrarot über die IR-Extender und -Empfängerkabel, die mit den Empfängern STHDBTRX (separat erhältlich) geliefert werden. Für lokalen Betrieb verfügt der HDMI-Switch über eine Fernbedienung und benutzerfreundliche Tasten an der Vorderseite, mit deren Hilfe Sie zwischen Videoquellen wechseln können.
High Definition-Bildqualität aus beeindruckender Entfernung Der Matrix-Switch ist hervorragend für High Definition-Anwendungen geeignet und unterstützt 1920x1200/1080p Videoauflösungen und Digital Audio. Zudem gewährleistet eine eingebaute EDID-Monitoremulation native Auflösung und maximale Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor für eine praktische Plug-and-Play-Installation.
Der ST424HDBT wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil - Kostensparende Installation mit nicht-proprietären Cat5e/Cat6-Kabeln - Vermeiden Sie Unordnung und reduzieren Sie Ausfallpunkte mit einem All-in-One-HDMI-Switch, Splitter und Extender, mit Montagehalterung - Problemloser Betrieb mit serieller Steuerung, Ethernet- oder IR-Steuerung Weitere Informationen: | | RJ-45-Eingangsanschlüsse: | 1 | RJ-45-Ausgangsanschlüsse: | 5 | HDMI-In: | 4 | Anzahl der HDMI-Ausgänge: | 4 | Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 | Serielle Schnittstelle: | RS-232 | Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 325 x 525 x 122 mm | Verpackungsbreite: | 325 mm | Verpackungstiefe: | 525 mm | Verpackungshöhe: | 122 mm | Paketgewicht: | 4175 g | Abmessungen (BxTxH): | 170 x 440 x 50 mm | Gewicht: | 2303 g | AC Eingangsspannung: | 100-240 V | Arbeitsspannung: | 12 V | Eingangsstrom: | 1.8 A | Ausgangsstrom: | 5 A | Stromstecker-Typ: | Typ M | Betriebstemperatur: | -5 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -5 - 35 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 90 % | AC-Netzadapter: | Ja | Schnellstartübersicht: | Ja | Fernbedienung enthalten: | Ja | Montageblöcke enthalten: | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Typ: | AV-Sender | Maximale Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel | unterstütze Kabeltypen: | Cat5, Cat6 | Maximal mögliche Übertragungsstrecke: | 70 m | Audio-System: | Multikanal | Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle | LED-Anzeigen: | LAN, Link, Leistung | Unterstützte Video-Modi: | 720p, 1080p | Fernbedienungstyp: | IR | Material: | Aluminium | Rack-Einbau: | Ja | HDCP: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Zertifizierung: | CE, FCC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |