Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
StarTech.com Mobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4200MINI2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4200MINI2
EAN/GTIN:
     0065030868280
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Hier ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, wie Sie die Konnektivität Ihres Computers durch Hinzufügen zusätzlicher USB-Ports erweitern können. Dieser 4-Port-USB-Hub verwandelt eine einzelne USB-Verbindung in vier Verbindungen und ist dabei dank seines kompakten, USB-betriebenen Designs ein perfekter Reisebegleiter. Der Hub wird in einem kompakten Gehäuse geliefert, sodass er nur wenig Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch nimmt.

Fügen Sie nahezu überall USB-Ports hinzu
Mit seinem kompakten und leichten Design ist dieser USB-Hub auf Mobilität zugeschnitten. Verstauen Sie ihn auf Reisen einfach in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie damit Ihre Verbindungsmöglichkeiten beinahe überall dort, wo Sie sie benötigen. Er ist perfekt geeignet für den Anschluss gängiger USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerke genau dann, wenn Sie sie benötigen.

Busbetriebenes Design ermöglicht müheloses Reisen
Dieser vielseitige Hub ist mit eingebautem USB-Kabel versehen und ist busbetrieben, sodass er seinen Strom direkt von dem USB-Port Ihres Computers bezieht. Dies bedeutet, dass Sie auf Reisen weniger Kabel mitführen müssen, da er keinen externen Stromadapter benötigt.

Komfortabler Port-Zugang
Mit allen vier USB 2.0-Ports auf einer Seite erleichtert dieser Hub den Zugang zu den Ports, um Geräte anzuschließen oder zu trennen. Zudem können Sie auch mühelos USB-Geräte mit größeren Steckverbindern anschließen, da der Hub zusätzlichen Platz zwischen den einzelnen USB-Ports bietet.

Universelle Unterstützung für einfache Installation
Dieser universelle USB 2.0-Hub funktioniert mit zahlreichen Computern, da er weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop oder Ihren Desktop-Computer automatisch installiert und ist schnell einsatzbereit. Zudem funktioniert er mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows®, Mac, Linux® und Chrome OS™ und bietet damit plattformübergreifende Kompatibilität.

Der ST4200MINI2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
282485876 h
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
105 g
Breite:
27 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
33 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, REACH
Energiequelle:
USB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.