Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC
StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC
StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC
StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC
StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC
StarTech.com 4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4000PEXPSE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4000PEXPSE
EAN/GTIN:
     0065030855150
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SATA Controller
SATA Karte
Fügen Sie 4 Gigabit Power-Over-Ethernet-Ports zu einem PCI Express-fähigen Computer hinzu

Dank des 4-Port-PoE-NIC ST4000PEXPSE können Sie vier Gigabit-Power over Ethernet-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzufügen. Jeder Port kann bis zu 25,5 W Strom bereitstellen und Netzwerkdaten und Strom über ein einziges Ethernet-Kabel kombinieren. Dies reduziert Kabelsalat und macht es bequem entfernte PoE-Geräte zu nutzen.

Die PCI Express PoE-Karte unterstützt den Standard IEEE 802.3at (Typ 1 und 2) für Power Sourcing Equipment (PSE) und bietet bis zu 48 V DC-Strom für geeignete Powered Devices (PD)-Geräte. Dadurch ist keine separate Stromquelle und Datenverbindung für PoE-Geräte wie IP-Kameras, IP-Telefone oder drahtlose Zugriffspunkte erforderlich.

Die PoE-Netzwerkkarte ist für jeden Standardprofil-PCIe-fähigen Client, Server oder Workstation geeignet und unterstützt Funktionen wie Jumbo Frames (bis zu 9 KB), VLAN Tagging und Wake on LAN (WoL).

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung.

The StarTech.com Advantage

- Stellen Sie Ihre Netzwerkgeräte dort auf, wo kein Stromanschluss verfügbar ist, dank 25,5 W PoE pro Port
- Reduzieren Sie Kosten durch Nutzung vorhandener standardmäßiger Cat5-Ethernet-Kabel (oder höher), um Strom und Daten bereitzustellen
- Optimieren Sie den Netzwerkverkehr mit Unterstützung für fortschrittliche Funktionen wie Jumbo Frames und VLAN Tagging
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
188 mm
Verpackungstiefe:
296 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
428 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ausgangsspannung:
48 V
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
RTL8111E
LED-Anzeigen:
Link, PoE
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Puffergröße:
48 KB
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
Anzahl SATA Stromstecker:
1
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe
Breite:
18 mm
Tiefe:
243 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
102 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.